曜日別特売

コネクタハウジング 3極 メス メス端子用ハウジング

コネクタハウジング 3極 メス メス端子用ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551アズワン品番65-7503-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854707DT06-3S-C015
340
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする