コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入

コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666アズワン品番65-7527-80内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854874645008113322
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする