曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 AMP-INシリーズ 圧着 1セット 5000個入

コネクタ端子 圧着端子 AMP-INシリーズ 圧着 1セット 5000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子
このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927アズワン品番65-7778-64内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854944343445-2
98,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする