コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタコンタクトは、24 → 22 AWG ワイヤサイズのコンタクトタイプレセプタクルとコンポーネント対ワイヤコネクタシステムを備えています。レセプタクルコンタクトタイプ

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:配線する構成部品●シリーズ:2834464●結線方法:ワイヤラップ●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:222-1065アズワン品番65-7585-84内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658550302834464-6
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする