コネクタ端子 圧着端子 メス CC46Lシリーズ 圧着

コネクタ端子 圧着端子 メス CC46Lシリーズ 圧着 - SAMTEC


Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CC46L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0704アズワン品番65-7629-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855057CC46L-1416-01-T
130
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする