コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1セット 5000個入

コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1セット 5000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


コンタクト

仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0967アズワン品番65-7668-70内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855127177914-1
92,500
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする