曜日別特売

コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入

コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入 - KOPEX


IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
NEBV 90 °エルボ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801アズワン品番65-7449-44内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658556357TCA297120R0347 NEBV0404
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする