コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


LTS-FMC圧縮継手、IP68
HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。
ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387アズワン品番65-7480-76内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855669166-32206 LTS20-FMC-M20-NPB/PA6-ML
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする