曜日別特売

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:12mm ストローク:5mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:12mm ストローク:5mm - Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:5mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2243アズワン品番65-8036-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855879ADNGF-12-15-P-A
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする