コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2349
アズワン品番65-8030-37
内容量1個