コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:15mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:15mm Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:15mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2360 アズワン品番65-8027-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65855958 ADNGF-40-15-P-A
44,500
43,980
48,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする