曜日別特売

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:10mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:10mm - Festo


ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:10mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8806アズワン品番65-7993-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856064ADN-100-10-A-P-A
60,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする