シュナイダーエレクトロニック ペンダントステーションエンクロージャ

シュナイダーエレクトロニック ペンダントステーションエンクロージャ - シュナイダーエレクトリック


ペンダント制御ステーションXAC-A
ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠
CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続

仕様●シリーズ:Harmony XACA●カットアウト直径:22mm●穴の数:4●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●併用可能製品:XAC A動作ヘッド●IP保護等級:IP65●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:815-1777アズワン品番65-7842-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860298XACA04H7
44,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする