曜日別特売

ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT

ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT - SIEMENS


コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダ付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ止め端子

仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6767アズワン品番65-7798-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658603773SU1100-7AF10-1QA0
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする