曜日別特売

ジョイスティック SIRIUS ACT

ジョイスティック SIRIUS ACT - SIEMENS


Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、4 つのスイッチ位置、ラッチング、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ Terminal

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2487アズワン品番65-7831-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658604203SU1150-7AE88-1QA0
59,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする