曜日別特売

スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ - EAO


EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン

仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4102アズワン品番65-7804-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861138704.095.018
9,070
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする