曜日別特売

スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ - EAO


EAO 照光式セレクタスイッチ / アクチュエータには、2 つのロータリ位置とショートレバーがあります。前面は丸型で、ベゼルの色はナチュラル陽極酸化処理されており、アルミ製です。レバーはプラスチック製で、スイッチング角度が 90 ° の黒色です。IP65 前面保護 埋込型のデザイン

仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4125アズワン品番65-7804-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861174704.411.018I
8,530
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする