曜日別特売

スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ - EAO
仕様●EAO インジケータアクチュエータには 22.3 mm の取付け部があります。アクチュエータの前面は円形で、寸法は 25 mm 、黒色プラスチック製リングが付いています。前面は IP67 保護等級です。機能:インジケータ●コード番号:200-4231アズワン品番65-7803-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6586119084-0100.0
2,890
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする