曜日別特売

スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ - EAO


EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き

仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4059アズワン品番65-7803-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6586119902-617.011
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする