曜日別特売

スイッチモジュール用レンズ 1袋 5個入

スイッチモジュール用レンズ 1袋 5個入 - EAO


EAO 03-965.0 は、フラッシュデザインのフロントベゼルで、黒色のプラスチック製です。前面の寸法は 24 mm x 48 mm で、長方形です。レンズは、レンズリムーバ(部品番号 02-905 )を使用してのみ取り外すことができます。軽量: 0.001 kg

仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4080アズワン品番65-7804-18内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6586127803-965.0
2,980
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする