曜日別特売

スペードコネクタ 1袋 258個入

スペードコネクタ 1袋 258個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子
FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。
特長
感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3119アズワン品番65-7769-21内容量1袋(258個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660153663-350820-2
10,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする