TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトタブ圧着端子 FASTON 187シリーズクイックディスコネクトタブ圧着端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。
仕様●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:17.14mm●コード番号:190-3686アズワン品番65-7769-45内容量1袋(42000個)