曜日別特売

ソレノイドバルブコネクタ SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120Vシリーズ メス

ソレノイドバルブコネクタ SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120Vシリーズ メス - フエニックス・コンタクト


SACCタイプAバルブコネクタ
Phoenix ContactのSACCシリーズ3ポジションバルブコネクタはさまざまな用途に最適
LEDインジケータ付きでステータス確認が容易 PG9ケーブルグランド 内蔵バリスタにより、スペースに制約のある設置に最適

仕様●定格電圧:120 V●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V●結線方法:スクリュー●コード番号:801-6514アズワン品番65-7533-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660188571527922
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする