タイミングベルト 幅 15mm 長さ 950mm 歯数 190 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 950mm 歯数 190 ピッチ 5mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:950mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-1090アズワン品番65-7876-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019390950 5MHP 15
5,780
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする