タイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1767
アズワン品番65-7883-22
内容量1個