曜日別特売

タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム

タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 203 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 203 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:203.2mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3174アズワン品番65-8018-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602102780 XL 037
940
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする