タイミングベルト 幅 9mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:550mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1765
アズワン品番65-7873-48
内容量1個