Optibelt
タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:24●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5228
アズワン品番
65-8048-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66021526
TB 24 8M 20
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください