曜日別特売

タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ

タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ - Optibelt
仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5248アズワン品番65-8048-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66021684TB 30 14M 115
44,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする