タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm 1袋 10個入

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)


パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。
確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6.6mm●幅:6mm●寸法:6.6 x 6mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:756-1833アズワン品番65-7813-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66022558EVQQ2F03W
520
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする