ディップスイッチ スライド DP

ディップスイッチ スライド DP - OTAX


面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ
内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用

仕様●接点構成:DP●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V dc●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:664-7434アズワン品番65-7806-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66025848KHS22C
360
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする