曜日別特売

ディップスイッチ 凸型 SPST

ディップスイッチ 凸型 SPST - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー

仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3989アズワン品番65-7810-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66025857EDS06SGNNTU04Q
450
449
494(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする