ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入

ディップスイッチ 凸型 SPTT スプリット 1セット 900個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-4095アズワン品番65-7810-99内容量1セット(900個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66025875TDS10SGNNTR04
601,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする