曜日別特売

データケーブル 14芯 0.14 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入

データケーブル 14芯 0.14 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入 - SIG


外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:14●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4874アズワン品番65-7458-01内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66025997CF240.01.14
43,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする