曜日別特売

データケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入

データケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入 - SIG


外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4847アズワン品番65-7457-97内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66026040CF211.05.01.02
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする