ドアストップ 黒 スチール

ドアストップ 黒 スチール - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric Spacial SF/SM 180 ° のスイングラック用空圧ドアストップは、180 ° の動作角です。高さは 108 mm、幅は 80 mm、奥行きは 570 mm です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品

仕様●ドアタイプの種類:空圧式ドアストップ●材質:スチール●色:黒●コード番号:219-9505アズワン品番65-7972-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66026374NSYRCDR18
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする