バイオクラフト
ドライヤー用真空ポンプ エアートラップ付
乾燥機用真空ポンプとエアトラップのセット品です
メーカーゲルドライヤーBC-801、BC-811と組み合わせてのご使用をおすすめします
仕様
●ポンプ:オイルレスピストン方式●消費電力:3.5A●最高到達真空圧:-710mmHg●エアトラップ内容量:約100mL●セット内容:ポンプ本体:1台、エアトラップ(アクリル製):1個、シリコンホース:2m
アズワン品番
65-9539-92
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66027038
BC-845
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください