サンコーインダストリー
ニッケル ラミクス H2 小ネジ D2.5 1.4×3.0 20000本入
寸法(mm)d:M1.4
寸法(mm)L:3
表面処理:ニッケル
径×長さ:M1.4×3
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-6332
アズワン品番
67-1332-16
内容量
1箱(20000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035377
40-00-1025-0014-0030-05
¥
48,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください