画像準備中

ニッケル ラミクス H2 小ネジ D2.5 1.4×3.0 20000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20000本) 注文コード66035377 品番40-00-1025-0014-0030-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,600


寸法(mm)d:M1.4
寸法(mm)L:3
表面処理:ニッケル
径×長さ:M1.4×3

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-6332 アズワン品番67-1332-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする