曜日別特売

バックシェル 自動車コネクタ バックシェル ATシリーズ メス 1袋 200個入

バックシェル 自動車コネクタ バックシェル ATシリーズ メス 1袋 200個入 - AMPHENOL
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5692アズワン品番65-7618-35内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038028AT12S-BT-BK
35,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする