曜日別特売

ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング - NSK(日本精工)


ショートベースピローブロックハウジングベアリングユニット 30 mm シャフト 42.9 x 96 x 83.9 mm

仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:96mm●深さ:40mm●全高:83.9mm●取付穴 センター to センター:76.2mm●コード番号:192-9915アズワン品番65-8019-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039394SNP30EC
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする