曜日別特売

ピロー形ユニット

ピロー形ユニット - SKF(日本エスケイエフ)


インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者

仕様●内径:19.05mm●材質:スチール●センター高さ:28.4mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:56mm●コード番号:213-1980アズワン品番65-7895-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039410P 52
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする