ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 - SAMTEC


Samtec 基板用ヘッダには、スルーホール取り付け付き 10 極コネクタヘッダがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:BDL-105-G-F●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-0679アズワン品番65-7631-86内容量1セット(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039805BDL-105-G-F
28,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする