曜日別特売

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 - SAMTEC


Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 14 個のコンタクトを備えています。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意

仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1426アズワン品番65-7616-98内容量1セット(65個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040040FTS-107-03-L-DV
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする