ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 - SAMTEC


Samtec コネクタヘッダには、14 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホールがあります。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様●シリーズ:TLW-107-06-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6000アズワン品番65-7703-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040110TLW-107-06-G-D
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする