ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 92個入

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 92個入 - SAMTEC


Samtec FTSH シリーズヘッダは、20 のコンタクトピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6604アズワン品番65-7681-25内容量1セット(92個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040645FTSH-110-01-L-DV-007-K-P
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする