曜日別特売

ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入

ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入 - SAMTEC


Samtec TMM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2899アズワン品番65-7676-90内容量1セット(29個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040654TMM-110-01-S-D-SM-A
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする