曜日別特売

フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ

フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ - NORGREN


IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)

仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211アズワン品番65-7908-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042474BL68-801
268,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする