フード Han F+B シリーズ メス

フード Han F+B シリーズ メス - ハーティング


Harting Han F+B シリーズの利点:
食品・飲料業界のダウンタイムを削減します
コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較
データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング
機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします
機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します
用途:
食品・飲料業界向けの機械
ボトリング工場
包装機械
食品加工ゾーンに最適:
スプラッシュゾーン内のインターフェイス
洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861アズワン品番65-7756-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604250819155031403
7,760
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする