プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB - Optibelt


OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1535アズワン品番65-7875-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660434884 PJ 1194 RB
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする